Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 787 H120xB80xT45mm Wandbef.Zahlenschloss,mech.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000251746
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46331
EAN/GTIN:
     4003318463310
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen · schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih) · Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes · zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich · Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 SchlüsselTechnologie: stabiles Metallgehäuse · Verschlussklappe aus Zink-Druckguss · Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode · Schutzklappe mit Schiebemechanismus · zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
45 mm
geeignet für:
Aufbewahrung von Schlüsseln und Plastikkarten für autorisierte Personen
Ausführung:
Wandbefestigung
Modell:
787
Farbe:
schwarz/silber
Zahlenschloss:
4-stelliger Zahlencode
Verschluss:
Zahlenschloss, mech.
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,25*
€ 4,80*
ab € 24,62*
€ 31,44*
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 24,95*
€ 31,97*
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 32,13*
Lager 9587
60
€ 6,90*
ab € 33,16*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 29,18*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,71*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,63*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,52*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 78,81*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,74*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 274,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.