Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss Ser.20 APK Fkt.E rd 24/65/72/9mm DIN re.VA selbstverr.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000252896
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2007K5L/502RD KL
EAN/GTIN:
     4012432501471
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZW-Ausführung · 1-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen · beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle · kombinierbar mit Standard-, Knauf- und Freilaufzylinder
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
E
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din rechts 65/92/9, anti-panik schloß, panikschloss rechts, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 72,01*
€ 91,23*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 72,16*
€ 91,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 91,61*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 71,55*
€ 91,82*
Lager 9587
1
€ 6,90*
ab € 72,34*
€ 104,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007K50/501RD KL
ab € 72,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007K5L/501RD KL
ab € 67,55*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2101K50/502RD KL
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.