Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf-Renovierschild 344 Z VA EST 72mm PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000261363
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1344/7203/00
EAN/GTIN:
     4006632246492
Suchbegriffe:
Knauflangschild
Knopflangschilder
Türknopflangschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard- TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
54 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
EST
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Knopfdurchmesser:
50 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 23,10*
7 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 23,17*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 17,69*
€ 24,22*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 19,25*
€ 25,93*
Lager 9587
4
1
€ 6,90*
ab € 19,79*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.