Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 787 LED H119xB82xT42mm m.LED Zahlenschl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000280200
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     83854
EAN/GTIN:
     4003318838545
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen · schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser) · individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode · LED-Beleuchtung · Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel · zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich · leicht austauschbare Knopfzellenbatterie CR2032, enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
42 mm
geeignet für:
bis zu 20 Schlüssel
Ausführung:
mit LED
Modell:
787 LED
Farbe:
silber-schwarz
Zahlenschloss:
mit
Verschluss:
Zahlenschloss
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsselsafe 1 schlüssel, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 40,29*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 30,77*
€ 40,48*
1 Tag
62
1
€ 5,50*
ab € 31,20*
€ 40,76*
1
€ 4,90*
ab € 30,53*
€ 41,00*
Lager 9587
61
1
€ 6,90*
ab € 40,05*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 23,17*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,73*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 82,04*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,74*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,31*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,54*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 274,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.