Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder Cavius Invisible 2007 10y 10 Jahre weiß 85 dB/3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3000280203
Hersteller:
     D-Secour
Herst.-Nr.:
     1471200
EAN/GTIN:
     9421904884687
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mini-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres Batterie · mit VdS Zusatzprüfung für den Langzeitbetrieb gem. Qualitätszeichen Q · zur Installation gem. DIN 14676 · große, zentrale Taste für Funktionstest und Stummschaltung von Alarmen · LED - Anzeige von Alarmen, Störungen, und Betriebsbereitschaft · Maße: Ø 40 x 45 mm · Warnton: 85dBA · Lieferung in Einzelverpackung inkl. Stromversorgung, Montagematerial und Bedienungsanleitung · VdS gem. EN 14604 und VdS 3131(G218073)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Batterielaufzeit:
10 Jahre
Ø:
40 mm
Sensortyp:
fotoelektronisch
Höhe:
41 mm
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85 dB/3m
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Melder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 24,08*
1 Tag
88
1
€ 5,59*
ab € 18,05*
€ 24,20*
1 Tag
125
1
€ 5,50*
ab € 19,32*
€ 25,80*
5 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 19,18*
€ 25,92*
Lager 9587
125
1
€ 6,90*
ab € 22,13*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.