Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürknopf 07 0846 Material Alu.0105 4-KT.8mm fest/drehbar FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3314102019
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 07 0846 12853 0105
EAN/GTIN:
     4015354119755
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Rahmentür-Kugelknopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Aufnahme:
8 mm
Ausführung:
gekröpft
Form:
Kugel-Knopf
Lagerung:
fest/drehbar
Modell:
07 0846
Marke:
FSB
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 30,65*
€ 39,79*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,71*
€ 42,93*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 32,92*
€ 42,97*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,87*
€ 45,62*
Lager 9587
5
1
€ 6,90*
ab € 34,46*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,24*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 51,82*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,54*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,82*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,82*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,82*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00810 5700
ab € 4,32*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00814 5700
ab € 4,05*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00818 5700
ab € 4,15*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.