Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 silber Bands.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3325039183
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115614
EAN/GTIN:
     4042938156141
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R-ISM
passend für:
TS 5000
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 764,63*
€ 887,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,44*
€ 893,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,61*
€ 941,67*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,56*
€ 946,08*
Lager 9587
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 861,65*
€ 949,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,19*
€ 1.129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,32*
€ 1.110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,41*
€ 1.072,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,58*
€ 1.044,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,65*
€ 1.025,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,13*
Zubehör
GEZE
118690
ab € 34,95*
Zubehör
GEZE
118701
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.