Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 weiß 9016 Bands.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3325039185
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115616
EAN/GTIN:
     4042938156165
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
R-ISM
passend für:
TS 5000
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,08*
€ 900,23*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 773,03*
€ 915,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,34*
€ 939,26*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,97*
€ 943,63*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 861,53*
€ 954,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,90*
€ 1.136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,25*
€ 1.115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,96*
€ 1.076,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,53*
€ 1.025,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
Zubehör
GEZE
118701
ab € 47,97*
Zubehör
GEZE
118690
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.