Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 600mm Anz.Achsen 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-3900442117
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R6006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn blume-rollen
scherenrollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
3,3-7,9 m
Anzahl Achsen:
64
Bahnbreite:
600 mm
Anzahl Stützfüße:
5
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.194,86*
€ 2.369,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.409,99*
€ 2.524,33*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.412,5784*
€ 2.526,7284*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.593,53*
€ 2.710,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.613,48*
€ 2.721,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,58*
€ 2.819,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,17*
€ 2.765,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.306,77*
€ 2.745,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,38*
€ 2.689,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.239,80*
€ 2.665,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.224,43*
€ 2.647,07
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.203,36*
€ 2.622,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,86*
€ 2.611,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 62,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 46,92*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 65,37*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 49,34*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 66,25*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 51,26*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 67,62*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 52,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 80,85*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 53,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 85,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 64,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 91,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 71,07*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 99,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.