Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 600mm Anz.Achsen 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-3900442118
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R6007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn blume-rollen
scherenrollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
4,0-9,6 m
Anzahl Achsen:
78
Bahnbreite:
600 mm
Anzahl Stützfüße:
6
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.668,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.988,66*
€ 3.556,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.916,76*
€ 3.470,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.893,89*
€ 3.443,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.786,42*
€ 3.315,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.760,80*
€ 3.285,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.712,75*
€ 3.228,17
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.686,93*
€ 3.197,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.668,48*
€ 3.175,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.