Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.45 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000379756
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4013871900337
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Weitere Suchbegriffe: clogs schwarz, birkenstock, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,64*
€ 70,33*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 56,78*
€ 70,40*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,73*
€ 78,31*
7 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,84*
€ 79,21*
Lager 9587
3
pro Paar
€ 6,90*
ab € 61,22*
€ 82,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,41*
€ 87,36
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.