Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetter-,Flamm- u.Warnschutzjacke Gr.XL gelb/blau ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000380292
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3850G/XL
EAN/GTIN:
     4029201162382
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98% Poyester / 2% Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreissverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/blau
Größe:
XL
Marke:
ASATEX
Material:
98% Poyester / 2% Carbon
Norm:
EN 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 14116:2008 - Index 1/30H/60, EN 13034:2005+A1:2008 Type PB (6), EN 343:2003+A1:2007, EN14058:2004, EN 20471:2013 Kl. 3
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, warnjacke xl, si jacke, asatex warnjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 140,90*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 118,75*
€ 140,90*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 141,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 141,52*
Lager 9587
8
€ 6,90*
ab € 119,11*
€ 160,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3850G/L
ab € 118,06*
Ähnlich
ASATEX
3850G/M
ab € 118,04*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXL
ab € 118,07*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXXL
ab € 118,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.