Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Shape Gr.40 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-Power


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000392040
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL10114-40
EAN/GTIN:
     8033546352427
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wingtex® Futter · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · Infinergy® PU-Zwischensohle · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 · Weite 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Infinergy® Zwischensohle
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
REDLION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,20*
€ 88,00*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,87*
€ 88,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,34*
€ 90,96*
€ 5,95*
ab € 74,98*
€ 93,97*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,36*
€ 99,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,10*
€ 117,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,89*
€ 114,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,90*
€ 103,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RL20036 43
ab € 65,09*
Ähnlich
U-Power
RL20036 44
ab € 65,30*
Ähnlich
U-Power
RL20036 45
ab € 65,10*
Ähnlich
U-Power
RL20036 46
ab € 64,98*
Ähnlich
U-Power
RL10114 39
ab € 71,17*
Ähnlich
U-Power
RL10114 41
ab € 66,22*
Ähnlich
U-Power
RL10114 42
ab € 66,30*
Ähnlich
U-Power
RL10114 43
ab € 70,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.