Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.1,5mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000606961
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     536015
EAN/GTIN:
     4007140382412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Edelstahl V2A, Baustahl, Aluminium, Kunststoffe
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
1,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Spirallänge:
18 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co 5
Bohrtiefe:
5xD
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko spiralbohrer din 338 typ va, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 17,50*
1 Tag
3
€ 6,80*
ab € 13,73*
€ 18,89*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 23,07*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.