Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.8,5mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000606978
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     536085
EAN/GTIN:
     4007140382641
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Edelstahl V2A, Baustahl, Aluminium, Kunststoffe
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
8,5 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co 5
Bohrtiefe:
5xD
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338va 8,5mm, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallspiralbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 43,29*
€ 57,64*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 43,75*
€ 59,06*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 41,16*
€ 62,05*
1 Tag
3
€ 6,80*
ab € 49,44*
€ 64,33*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 66,62*
€ 97,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.