Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer Kopf-Ø 60mm 340g Weißbuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000811606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2
EAN/GTIN:
     4054773007199
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Hammerkörper aus Weißbuchenholz mit aufgepresstem Metallmantel und ovalem Eschenholzstiel
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gewicht:
340 g
Material:
Weißbuche
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Holzhämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.