Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer Kopf-D.90mm 1160g Weißbuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000811609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5
EAN/GTIN:
     4054773007229
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Hammerkörper aus Weißbuchenholz mit aufgepresstem Metallmantel und ovalem Eschenholzstiel
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
90 mm
Gewicht:
1160 g
Material:
Weißbuche
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Holzhämmer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,10*
€ 26,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 26,39*
1
€ 7,95*
ab € 19,01*
€ 26,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,98*
€ 28,39*
Lager 9587
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1
ab € 8,98*
Ähnlich
k.A.
2
ab € 10,12*
Ähnlich
k.A.
3
ab € 12,06*
Ähnlich
k.A.
4
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.