Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler 2,7-4,2 kW 200-370 g/h 50mbar Piezo ROTHENBERGER INDUSTRIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000818373
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35985
EAN/GTIN:
     4004625359853
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg und 11 kg Propangasflaschen · Zündsicherung · robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter · stufenlos regelbar · mit Thermosicherung
Weitere Informationen:
Leistung:
2,7 - 4,2 kW
Verbrauch:
200 - 370 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Zündungsart:
Piezo
Marke:
ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,72*
€ 69,89*
€ 3,50*
ab € 61,99*
€ 77,80*
2 Tage
43
€ 4,99*
ab € 60,67*
€ 79,26*
€ 5,95*
ab € 59,64*
€ 79,39*
Lager 9587
43
€ 6,90*
ab € 57,91*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.