Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht 100g Drahtstärke 0,65mm verz.Krt.a 2,5kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000818374
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     200000109
EAN/GTIN:
     4013514745356
Suchbegriffe:
Draht
Drahtbiegeteil
Drahtseil
Eisendrähte
auf Holzspule · im Karton a 2,5 kg
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 55 m
Drahtstärke:
0,65 mm
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
100 g
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 12,62*
2 Tage
219
€ 4,99*
ab € 9,19*
€ 12,69*
1 Tag
154
€ 5,59*
ab € 9,35*
€ 12,85*
6 Tage
219
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 12,98*
Lager 9587
219
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 22,90*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,90*
€ 27,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Kartonage
ab 11 Kartonagen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2,5 Kilogramm (ab € 3,956* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.