Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 50888035080 70-350 Nm HEYCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000819052
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50888035080
EAN/GTIN:
     4024089444735
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Einhand-Spannzange - ideales Werkzeug für Bauhandwerk und Stahlbetonbauer, sowie Maschinen- und Anlagenbau · einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen · geeignet für runde, ovale uhd eckige Geometrien · für alle namhaften Hersteller von Bewehrungstechniken (z.B. Lenton, Halfen etc.) · gehärtete Stellmutter und Spannzange verhindern mit Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung · Lieferung in gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen
Weitere Informationen:
Modell:
50888035080
Arbeitsbereich Nm:
70 - 350 Nm
Länge:
730 mm
Antriebsvierkant mm:
Spannbereich 10-60 mm
Gesamtlänge:
730 mm
Marke:
HEYCO
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 182,00*
€ 223,00*
€ 2,95*
ab € 186,18*
€ 228,42*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 177,12*
€ 233,70*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 194,55*
€ 234,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 259,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.