| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-4000844620 Herst.-Nr.: 7100309794 EAN/GTIN: 30068060664502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | überarbeitetes 3M Präzisionsgeformte Korn hebt die Abtragsleistung und Standzeit auf ein völlig neues Niveau · bis zu 60 % mehr Materialabtragung (gegenüber 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 36+ ) · lange Standzeit und hohen Materialabtrag über einen weiten Anpressdruckbereich · zur Reduzierung der Hand-Arm-Vibrationen · Erhöhung des Durchsatzes · bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck mehr Werkstücke pro Scheibe zu bearbeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 180 mm | Körnung: | 36+ | max. Drehzahl: | 12250 min-¹ | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | Edelstahl | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Material: | präzisionsgeformte Korn | Marke: | 3M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 180 x 22 korn 36, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,02* | € 6,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,00* | € 6,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 5,01* | € 6,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,08* | € 6,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9587 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,62* | € 6,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9587 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9587 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9587 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|