Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V 25mm MK2 200-2440min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4000894215
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003015
EAN/GTIN:
     4030635038297
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Modell:
D 23 Pro 230V
Bohrleistung:
25 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
20 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
80 mm
Ausladung:
180 mm
Stufenanzahl:
12
Spindeldrehzahl:
200-2440 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
330 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 668,44*
€ 754,07*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 685,46*
€ 759,4515*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 702,80*
€ 760,65*
Lager 9587
5
€ 6,90*
ab € 644,00*
€ 766,80*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 678,48*
€ 768,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,80*
€ 912,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,33*
€ 848,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,78*
€ 776,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.