Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftstabschleifer RC 7048 27000min-¹ 6mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000898826
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
27000 min-¹
Spannzangen-Ø:
6 mm
Luftverbrauch:
228 l/min
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Gewicht:
0,8 kg
Marke:
RODCRAFT
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluftstabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluftwerkzeuge, Stiftschleifer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 113,10*
€ 138,37*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 139,01*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 144,54*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 119,99*
€ 145,67*
Lager 9587
17
€ 6,90*
ab € 115,72*
€ 157,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.