Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schnellspannbohrfutter JIS B 6339AD/B Spann-D.0,5-13mm BT40 A.-L.104mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120808607
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
NC-Bohrfutter JIS B 6339
Schnellspannbohrfutter
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Spann-Ø:
0,5-13 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
104 mm
Form:
AD/B
Norm:
JIS B 6339
Marke:
WTE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 230,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 230,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 231,78*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,79*
€ 237,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,96*
€ 241,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.