Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 2067 T-BO 9 Klingen-L.60mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4300001780
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118048001
EAN/GTIN:
     4013288032256
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit Abrollschutz · drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone und drehbarer Kappe · Rundklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black-Point-Spitze
Weitere Informationen:
Größe:
T-BO 9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Elektronikschraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Feinmechanikschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,34*
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,42*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 4,83*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 4,90*
Lager 9587
6
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118050001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera
05118046001
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.