Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 485 250mm 265,00mm 3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4501405131
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48502500000-3
EAN/GTIN:
     4049645315069
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 500°C · kurzzeitig bis 550°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 113,00mm · Gewicht: 3,05kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
265,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,030 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 550 °C
Wandstärke:
7,5 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
550 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, Absaugschläuche, Saugschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 289,03667*
€ 319,24667*
Lager 1498
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 300,57*
€ 332,11*
4 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 279,88*
€ 335,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 334,61*
€ 370,40*
1 Tag
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 348,92*
€ 382,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 332,11*
€ 395,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 326,78*
€ 388,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 319,10*
€ 379,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 300,57*
€ 357,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 996,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.