Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 Z Hex-Plus BO DIN3126-D6,3/ISO1173 Sechskant SW4mm L.25mm m. Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000376735
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056344001
EAN/GTIN:
     4013288038593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Innensechskant BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert · denn mit ″normalen″ Innensechskant-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant BO
Größe:
4,0 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant BO
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,55*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,67*
10
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,71*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,79*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 700 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056341001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056342001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056343001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056345001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05056346001
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.