| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000376874 Herst.-Nr.: 05073961001 EAN/GTIN: 4013288158505 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Kreuzschlitz PZ | Marke: | WERA | Norm: | DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ | Modell: | diamantbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 3,87* | € 5,03* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,17* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,52* | € 5,21* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,91* | € 5,43* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,98* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|