Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 818/4/1 L.103mm 6-kantabtrieb1/4Zoll Bajonett Verbindungsklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8000377201
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051000001
EAN/GTIN:
     4013288098757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Wera Kompaktwerkzeug: Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil · Bajonett · Rapidaptor-Technologie. Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen · wenn die Klinge eingefahren ist. Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar. Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt · sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
103 mm
Griffausführung:
Kraftform
Klinge:
Teleskop
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter wera, bithalter, Bit, Bithandhalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,25*
€ 39,70*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 33,07*
€ 39,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,47*
€ 40,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 44,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 398,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.