Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 Form D SW 30mm Aufnahme 14x18mm geschm. CV-Stahl Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377394
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078683001
EAN/GTIN:
     4013288196859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
VDE-Einmaulschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Aufnahme mm:
14x18 mm
Länge:
61,0 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: vde einmaulschlüssel, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,09*
€ 36,96*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 30,15*
€ 36,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,01*
€ 40,80*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,72*
€ 42,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 45,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 369,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.