Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000377564 Herst.-Nr.: 05136457001 EAN/GTIN: 4013288194435 |
| | |
|
| | |
| Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug · ideal bei mobilen Einsätzen · da das verwendete Material leicht und stabil ist · für bis zu 10 Steckschlüsseleinsätze (1/2″) mit einer maximalen Länge von 37 mm · leer. Weitere Informationen: | | Breite: | 45,0 / 152,0 mm | Marke: | WERA | Höhe: | 126,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,10* | € 18,35* | | | | Lager 9587 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 14,17* | € 19,69* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,13* | € 20,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,71* | € 20,33* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,71* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|