Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker 845 D.20,5mm L.43mm Schaft-L.22mm 1Schneide 6-kant-Aufnahme 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377607
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104665001
EAN/GTIN:
     4013288117564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Kegel- und Entgratsenker
Kegelsenker
Senker
Hochwertiger 1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20,50 mm
Schaft-Ø:
20,50 mm
Gesamtlänge:
43,0 mm
Schaftausführung:
Kegelsenker 1 Nutig
Marke:
WERA
Modell:
Kegelsenker 1 Nutig
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 15,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 15,38*
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 15,38*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 16,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.