Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4M SB DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant SW11mm L.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000378161
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073506001
EAN/GTIN:
     4013288105745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Marke:
WERA
Schlüsselweite:
11 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,75*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,02*
Lager 9587
unbekannt
30
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,05*
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 8,18*
3
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250406
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.