Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 FA Außen-6-kant SW12mm Antr.-4-kant 1/4Zoll L.18mm CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000378204
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003684001
EAN/GTIN:
     4013288183415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″ und Sechskant Hex Antrieb für die manuelle Verschraubung mit einer 1/4″ Ratsche.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12,0 mm
Länge:
18,0 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,61*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,68*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,29*
7 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 3,13*
€ 4,49*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.