Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 967 SXL Torx TX10 L.112mm Abgewinkelte-L.19mm Multicolour Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000378541
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024483001
EAN/GTIN:
     4013288194299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz · auch vor Korrosion · und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Größe:
TX 10
Schenkellänge:
112 mm
für Schrauben:
TORX
Farbe:
leuchtgrün
Länge L2:
19 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,70*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 7,84*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 7,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,26*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.