Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Arbeits-B1200xL2880mm Alu.Gerüsthöhe 3900mm 1,5 kN/m² MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000482173
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     70500
EAN/GTIN:
     4031405705005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrgerüst
kompaktes, stabiles Aluminium-Gerüstsystem · für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bzw. Kontrollarbeiten · Arbeitsfläche B 1200 x L 2880 mm · entsprechend EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · max. Gesamtbelastung 200 kg · Gerüstbreite 1320 mm · einfache Montage ohne Werkzeug über Steckverbindungen und selbstschließende Verschlussklauen · sicherer Treppenaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech (R12) plus Antrittsstufe · rutschsichere Plattform aus Aluminium-Gitterrost (R12) mit Durchgangsklappe · 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit · über vier Lenkrollen leicht verfahrbar und somit auch standortunabhängig einsetzbar · wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4800 mm
Standhöhe:
2800 mm
Gerüsthöhe:
3900 mm
Gewicht:
190 kg
Arbeitslänge:
2880 mm
max. Gesamtbelastung:
200 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
1,5 kN/m²
Arbeitsbreite:
1200 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, Lenkrolle für Fahrgerüst, arbeitsplattform, Enteisungsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Wartungsgerüst
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.417,52*
€ 5.565,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.417,72*
€ 5.566,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.477,81*
€ 5.626,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.499,09*
€ 5.652,86*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.367,26*
€ 5.672,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.672,21*
€ 6.749,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.611,09*
€ 6.677,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.562,32*
€ 6.619,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.492,33*
€ 6.535,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5.440,67*
€ 6.474,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.419,36*
€ 6.449,04
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5.367,26*
€ 6.387,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 391,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.