Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W35-56-10 VIT 35mm AD 56mm B.10mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000538117
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10042533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +200 °C
Staub-/Schutzlippe:
ohne
Zugfeder:
aus rost- und säurebständigem Stahl mm
Gewicht:
0,01 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
DICHTOMATIK
Ausführung:
kautschukummantelt
Material:
FKM (Viton)
Außen-Ø:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 9,81*
€ 13,08*
5 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 9,90*
€ 13,17*
4 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 9,89*
€ 13,17*
4 Tage
11
6
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,77*
Lager 9587
11
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.