Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 853/4 ACR SL PH 2 L.90mm schlauchummantelt magnetisiert 6-kant-Aufn.1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000544731
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05323781001
EAN/GTIN:
     4013288165206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs · ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Permanent magnetisiert · so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten · mit Kunstoffummantelung · schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen · zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
90 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
Modell:
magnetisch
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, wera bit pz2, bit (phillips), bit pz 2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,05*
20 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 8,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,33*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 10,18*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.