| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000544752 Herst.-Nr.: 05022683001 EAN/GTIN: 4013288207166 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel · dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Weitere Informationen: | | Größe: | TX 15 | Schenkellänge: | 123 mm | für Schrauben: | TORX | Farbe: | leuchtgelb | Länge L2: | 21 mm | Marke: | WERA | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 7,26* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,63* | € 8,50* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,06* | € 9,04* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,12* | € 9,04* | | | | Lager 9587 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 7,51* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|