Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergaserschraubendreher 355 PZ Kreuzschlitz Stubby PZ 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000653837
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008854001
EAN/GTIN:
     4013288212207
Suchbegriffe:
Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher
Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher
Pozidriv-Vergaserschraubendreher
Pozidriv-Vergaserschraubenzieher
Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,46*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,14*
3 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,25*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.