Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform Alu.4 Stufen klappbar Plattf.Aluminium-Warzenblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000654907
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30416
EAN/GTIN:
     4031405304161
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
leichte, stabile Aluminium-Konstruktion · einfacher und schneller Aufbau dank vier automatisch verriegelnden Scharnieren · 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg · sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche L 1860 x B 750 mm · rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech · ausreichend Platz für zwei Personen plus Arbeitsgeräte und -material · leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung · vier integrierte Befestigungsösen zur Aufnahme eines Geländers (Zubehör) · rutschfeste Kunststoffschuhe · max. Gesamtbelastung 500 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2980 mm
Plattformbreite:
1860 mm
Plattformtiefe:
750 mm
Gewicht:
28 kg
Ausführung:
klappbar
max. Gesamtbelastung:
500 kg
Material:
Aluminium
Plattform:
Aluminium-Warzenblech
Plattformhöhe:
980 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen, Steiggeräte, Steiggerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,65*
€ 637,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,59*
€ 637,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,55*
€ 637,60*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 552,94*
€ 640,96*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,87*
€ 650,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,37*
€ 745,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,64*
€ 724,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,06*
€ 696,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.