Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR70X80X54 ID 70mm AD 80mm Breite54mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000675864
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161870
EAN/GTIN:
     9008745738401
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,48 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 27,47*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 27,48*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,96*
€ 28,28*
7 Tage
43
1
€ 10,00*
ab € 20,83*
€ 28,57*
Lager 9587
12
10
€ 6,90*
ab € 25,89*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 300,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.