Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DSIL80 ES Basic Line 80mm AD 180mm B.55mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000688725
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10167974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Gewinde:
Linksgewinde
Gewicht:
12 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
180 mm
Gewindeart:
Innengewinde
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 407,03*
€ 439,90*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 478,81*
€ 548,83*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 480,32*
€ 551,00*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,03*
€ 484,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.399,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.