Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DSIL80 ES-2RS Basic Line 80mm AD 180mm B.55mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000688726
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10167975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Gewinde:
Linksgewinde
Gewicht:
12 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
180 mm
Gewindeart:
Innengewinde
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 426,71*
€ 458,89*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 504,23*
€ 571,01*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 502,35*
€ 573,35*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 454,87*
€ 541,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.588,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.