Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung FSV215 ID 85mm AD 106,4mm B.11mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000874357
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10103131
EAN/GTIN:
     4012801479790
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,172 kg
Marke:
FAG
Ausführung:
Filzdichtung
Außen-Ø:
106,4 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Gelenklager, dichtring, Gehäusedichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 18,3874*
€ 24,7574*
4 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 26,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 29,03*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,00*
Lager 9587
2
1
€ 6,90*
ab € 26,62*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.