Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ID 55mm AD 63,00mm L.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8002869389
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35200555401-15
EAN/GTIN:
     4049645353306
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Schienenfahrzeug (DIN 5510 · DIN EN 45545-2) · Zug · Eisenbahn · Straßenbahn · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung · Dachentwässerung · Bremssandförderung · Sanitärinstallation Heizung Boote Schienenfahrzeuge Straßenbahnen Sanitärinstallation Schiffe Belüftung Bremssandförderung Yachten Zug Dachentwässerung Eisenbahnen AIRDUC -40°C bis +90°C Polyurethanschlauch schwerentflammbar Wandstärke 0,9mm weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 0,9 mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
55 mm
Außen-Ø:
63 mm
Überdruck:
0,97 bar
Unterdruck:
0,155 bar
Gewicht:
0,45 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, saugschlauch 15 m, druckschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Schlauch, Gebläseschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
nicht lagernd
150
€ 6,90*
ab € 33,56*
€ 35,61*
12 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 39,71*
4 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 40,08*
12 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 36,144*
€ 40,444*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 450 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 33,56* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 5.341,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.