Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine HKM 950 950mm 3800 m²/h 40+5l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8002907628
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7304015
EAN/GTIN:
     4036351340980
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen · höhenverstellbare, verschleißfeste Polyamid Kehrwalzen und Seitenbesen für unterschiedliche Bodenverhältnisse · zwei integrierte Kehrgutbehälter · Staubfilter · einklappbarer Griff
Weitere Informationen:
Flächenleistung max.:
3800 m²/h
Arbeitsbreite:
950 mm
Behältervolumen:
40 + 5 l
Gewicht:
25 kg
Marke:
CLEANCRAFT
Weitere Suchbegriffe: Bodenreiniger, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,94*
€ 431,03*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 319,35*
€ 431,2942*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 347,85*
€ 459,25*
Frei Haus
ab € 329,76*
€ 461,12*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 287,85*
€ 471,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.