| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8002929891 Herst.-Nr.: 79021-20-L EAN/GTIN: 4030646403947 |
| |
|
| | |
| 90% recyceltes Polyester / 10% Elastan, ca. 235 g/m² · Powerstretch · hochwertiger und besonders funktioneller Midlayer · körperbetonte Passform · innen Micro-Fleece · außen Jersey aus Recycling-Polyester · hoher Tragekomfort durch Raglanschnitt ohne Schulternaht · 2 große RV-Taschen und 1 Innentasche · elastische Ärmelbündchen und Saum · Flachnähte · Front-RV mit Kinnschutz · veredelungsfreundliche Brusttasche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | 90% recyceltes Polyester / 10 % Elasthan | Marke: | FHB | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Fleecejacken, Fleece-Jacke, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,97* | € 61,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,44* | € 62,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,14* | € 62,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,82* | € 63,95* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,32* | € 68,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|