Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank PW 700 B1500xT700xH840mm Buche Multiplex lichtgrau/grau 4 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9000427102
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WNS515N-1500M40-E7031 7035/701
EAN/GTIN:
     4051152194051
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfestes Fußgestell mit U-Profil · Schubladengehäuse aus Stahlblech mit Zentralverschluss · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte Lieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 125, 2 x 150, 1 x 225 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbänke, Werkbank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 825,11*
€ 921,95*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 804,64*
€ 922,8725*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 835,95*
€ 936,92*
Lager 9587
7
€ 6,90*
ab € 770,30*
€ 937,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 817,37*
€ 940,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,30*
€ 1.115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,49*
€ 1.072,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,24*
€ 957,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,30*
€ 916,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-RGS
ab € 14,64*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-068-SRR
ab € 47,56*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-118-SRR
ab € 55,54*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-042-SRR
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.