Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 7,28 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9000453771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453771
EAN/GTIN:
     4054773016221
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
56 x 7, 28 x 8
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,32*
€ 702,60*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 595,97*
€ 703,2239*
Lager 9587
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 583,78*
€ 735,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,62*
€ 741,37*
Frei Haus
ab € 633,07*
€ 754,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,43*
€ 875,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,27*
€ 817,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,54*
€ 759,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,78*
€ 694,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.